Hoffmann Group Home
  • 500.000 listed articles
  • Delivery in 48h
  • TÜV certified quality of delivery
      • Menú
      Número de artículo: 270510 1

      Inserto de mandrinar interior, a la derecha 1 mm

      Marca: GARANT

      Inserto de mandrinar interior, a la derecha 1 mm

      a petición
      Envío inmediato
      141 uds. en stock
      Envío desde el fabricante
      Artículo no disponible
      Available in 1-3 working days
      Available in 4-6 working days
      Available in 1-2 weeks
      Reposición
      Precio unitario
      37,61 €
      1

      Datos técnicos

      Longitud de voladizo L1
      6 mm
      ⌀ del mango d
      4 mm
      Radio R
      0,1 mm
      Profundidad máxima de corte tmáx.
      0,15 mm
      Distancia puntas centro F
      0,49 mm
      ⌀ mínimo Dmín.
      1 mm

      Tablas de Aplicación

      Aluminio, plásticos
      N
      250
      Aluminio (que produce virutas cortas)
      N
      200
      Aluminio > 10 % Si
      N
      200
      Acero < 500 N/mm²
      P
      160
      Acero < 750 N/mm²
      P
      150
      Acero < 900 N/mm²
      P
      150
      Acero < 1100 N/mm²
      P
      80
      Acero < 1400 N/mm²
      P
      60
      Acero < 55 HRC
      H
      30
      INOX < 900 N/mm²
      M
      90
      INOX > 900 N/mm²
      M
      60
      Ti > 850 N/mm²
      S
      30
      GG(G)
      K
      90
      CuZn
      N
      150
      continuo
       
      irregular
       
      interrumpido
       
      húmedo máximo
       
      loading spinner image
      loading spinner image