{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
Tamaño de placa | 16 mm | |
Tipo de boca | izquierda | |
Sistema | DM | |
Refrigeración interior | sí | |
Cabezal de corte intercambiable código ISO | DVUNR/L | |
Plaquita de corte adecuada | VNMG 1604.. | |
Cuerpo de base adecuado | 264910 – 264922 | |
⌀ perforación previa mínima Dmín. | 50 mm | |
Desplazamiento central L3 | 29 mm | |
Longitud total L | 35 mm | |
Calzo | 259033 5 | |
Tornillo para calzo | 259027 3 | |
Brida, tornillo, junta tórica | 259036 7 | |
Tipo de producto | Cabezal de corte |
Número de artículo | 251715 DM/16 | |
Número del fabricante | 090-50683DM1693 |