• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Juego de mandrinado de precisión ⌀ 9,75 − 88,1 mm

Número de artículo: 237586
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
4 piezas en stock
  • Refrigeración interior: sí

Descripción

Ejecución:

Con cabezal de mandrinado n.º 237591, barras de mandrinar y accesorios en la maleta. Precisión de ajuste 0,01 mm por línea divisoria / mediante nonio 0,002 mm en el ⌀.
Ajuste de ⌀ con holgura de inversión mínima.
Para ⌀ 9,75 – 88,1 mm

Aplicación:

Para barras de mandrinar con ⌀ de mango 16 mm y puentes de taladrado de precisión. Con plaquita reversible ISO tipo CC..0602...

Pieza de repuesto:

Tornillo para plaquita de corte n.º 219830.

Recomendación:

De preferencia con plaquitas n.º 237695 y n.º 237696.