• Estimados clientes, Debido a trabajos de mantenimiento, puede haber restricciones en el funcionamiento de la navegación de productos el 19 de abril. Las funciones de búsqueda estarán disponibles sin restricciones.
  • Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.
Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Hay una alternativa para este artículo

Tornillo para calzo

Número de artículo: 259614

Detalles de producto

Datos técnicos

Accionamiento TX10
Rosca M4
Longitud L 6,5 mm
Par de apriete 2,3 Nm

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 259614
Número del fabricante 090-CTS4006W