{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
Accionamiento | TX15 | |
Rosca | M4 | |
Longitud L | 8,7 mm | |
Par de apriete | 3 Nm | |
Tipo de producto | Tornillo |
Número de artículo | 269420 |