Hoffmann Group Home
  • 500.000 listed articles
  • Delivery in 48h
  • TÜV certified quality of delivery
      • Menú
      Número de artículo: 215095 UNI

      SOMT 09T304 UNI

      Marca: HOLEX
      Material de corte HM

      SOMT 09T304 UNI

      a petición
      Envío inmediato
      717 uds. en stock
      Envío desde el fabricante
      Artículo no disponible
      Available in 1-3 working days
      Available in 4-6 working days
      Available in 1-2 weeks
      Reposición
      Precio unitario
      €8,35
      Precio unitario a partir de 10 uds.
      €6,96
      UNI

      Descripción de producto

      Ejecución:

      Plaquitas extremadamente estables según las medidas normalizadas ISO, con sinterizado de precisión y rectificado. Gracias a la estructura de granulación fina, elevada tenacidad y resistencia al desgaste.

      Nota:

      Valores de aplicación para ae = 0,3×D / ap máx. = 5 mm.

      Datos técnicos

      Material de corte
      MD
      Clase
      HBX20
      Código ISO plaquita de corte
      SOMT 09T304
      Tipo
      UNI
      Profundidad de corte máxima ap máx. al contornear
      5 mm
      Profundidad de corte máxima ap máx. en ranuras completas
      5 mm

      Tablas de Aplicación

      Acero < 500 N/mm²
      P
      250
      Acero < 750 N/mm²
      P
      250
      Acero < 900 N/mm²
      P
      180
      Acero < 1100 N/mm²
      P
      140
      Acero < 1400 N/mm²
      P
      120
      INOX < 900 N/mm²
      M
      180
      INOX > 900 N/mm²
      M
      160
      GG(G)
      K
      170
      Uni
       
      húmedo máximo
       
      seco
       
      loading spinner image
      loading spinner image