{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Código ISO plaquita de corte | CNMG 120412 | |
Clase | CA525 | |
Material de corte | MD | |
Aplicación principal | P | |
Condición de corte | ligeramente interrumpido | |
Rompevirutas | WQ | |
Profundidad de corte ap | 1 mm - 3,5 mm | |
Avance f | 0,15 mm/rev. - 0,35 mm/rev. | |
Velocidad de corte vc aplicación principal | 70 m/min - 420 m/min | |
Número de cambios/cortes | 4 | |
Asignación fino/desbaste | Desbaste-acabado | |
Tipo de producto | Plaquita de corte para torneado |
Número de artículo | 250215 CA525 | |
Número del fabricante | TAC00932 |