{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
Código ISO plaquita de corte | WOEX 100504 | |
Denominación | 50-000 | |
Clase | BK6115 | |
Tipo | GG(G); ST900 | |
Material de corte | MD | |
Avance f en acero < 900 N/mm 2 | 0,2 mm/rev. | |
Tipo de producto | Plaquita de corte para taladrado |
Número de artículo | 236860 50-000 | |
Número del fabricante | W29 50000.046115 |