Broca MDI mango cilíndrico DIN 6535 HE TiAlN

Número de artículo: 122773
125 variantes
Nota: Longitud de la ranura de viruta LC = L2 + 1,5 × DC.
  • Tipo de producto: Broca maciza
  • Procedimiento de mecanizado: Taladrado al máximo
  • Ejecución de la herramienta: Metal duro macizo
  • Tolerancia diámetro del filo: Clase de tolerancia ISO
  • Tipo de alojamiento: Espiga
  • Tipo de asiento: Mango cilíndrico
  • Interfaz: Punto de separación 1
  • Posición de las interfaces: Lado de la máquina
  • Material de corte: MDI
  • Recubrimiento: TiAlN
  • Refrigeración interior: No
  • Lubricante refrigerante: sí
  • Longitud funcional: 0 mm
  • Salida de lubricante refrigerante: Sin salida de lubricante refrigerante
  • Sentido del corte: Corte a derecha
  • Clase de tolerancia ISO: m7
  • Norma: DIN 6537 L
  • Cantidad de cortes: 2
  • Clase de tolerancia del asiento: h6
  • Sentido de torcimiento: derecha
  • Ángulo de espiral, mín.: 30 grados
  • Forma de rectificado: C
  • Número de revoluciones máx.: 110 min-1
  • Configurable: no
  • Húmedo máximo: adecuado
  • Ángulo, 1.er escalón: 140 grados
  • Anillo de color: color verde
  • Contenido: pieza única
  • Ejecución del mango: HE
  • Grupo de arranque de virutas: P (acero)
  • Aceite: adecuado
  • Denominación según norma material de corte, 2.ª prioridad: MDI
  • Denominación según norma material de corte, 3.ª prioridad: MDI
  • Material de corte, denominación del fabricante: VHM
Filtrar