Impact F13 Guante impermeable de espuma de nitrilo TPR Gris/Negro L

Número de artículo: AP54G8RL
Precio por 1 par
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 par (incl. IVA)
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
Resistencia al calor hasta 100 grados
Contenido pares 1 par
Clase de protección frente a cortes, EN 388 F
Versión, EN 388 EN388:2016
Resistencia a la abrasión X
Resistencia al corte (prueba Coupe) X
Resistencia al desgarre progresivo X
Resistencia a la perforación X
Resistencia al corte (TDM) F
Protección contra golpes P
Material recubrimiento, Superficie de la palma de la mano Espuma de nitrilo
Color amarillo; gris; negro
Tipo de producto Guantes
Intervalo de empleo Protección contra el calor; Protección contra cortes
Talla del guante 10
Forma ajustada Ajustado/a
Intervalo de aplicación Heavy Duty
Cierre Goma
Modelo Cinco dedos
Reutilización Reutilizable
Unidad Par
Tecnología de tejido (finura) 13G
Norma EN 388
Material de base Textil
Recubrimiento Superficie de la palma de la mano
Con forro no
Categoría de protección III

Identificación y clasificación

Número de artículo AP54G8RL
EAN / GTIN 5036108445615
Número del fabricante AP54G8RL
Número L L01840 114880
Fabricante/responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descripción

Descripción:

  • Este guante está diseñado para entornos difíciles y cuenta con un forro resistente de calibre 13 que garantiza un ajuste seguro y preciso.
  • Su construcción impermeable y su diseño resistente a los golpes ofrecen una protección fiable contra la humedad y los golpes de energía media.
  • Con una alta resistencia al corte de nivel F y protección contra el calor por contacto hasta 100 °C, es ideal para tareas exigentes.
  • Con certificación CE y provisto de una etiqueta para facilitar su identificación, este guante es una opción práctica y protectora.

Característica:

  • El revestimiento de calibre 13 para una mayor durabilidad y un ajuste preciso.
  • Construcción impermeable
  • Para protección contra impactos de energía media
  • Resistente a los golpes y al agua
  • Protección contra cortes nivel F
  • Protección contra el calor por contacto hasta 100 °C
  • Etiquetas de producto como apoyo a la presentación
  • Certificado CE