Tirador deslizante GARANT Uni Line, Tipo: 1

Número de artículo: 955496 1
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
137 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Color RAL RAL 7016
Color, gris Gris antracita
Serie Tower, Z-Tower, Cleaning Tower
Color gris
Anchura 130 mm
Altura 435 mm
Material Haptoprene; Plástico de 2 componentes
Superficie con recubrimiento de polvo
Tipo de producto mango

Identificación y clasificación

Número de artículo 955496 1
EAN / GTIN 4062406586157
Número del fabricante 955496 1
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

El tirador deslizante universal de Haptoprene® de 2 componentes se puede utilizar en sentido vertical y horizontal. El mango se engancha en la retícula de perforaciones y se fija con 2 tacos de plástico GARANT easyFix. Se puede desplazar fácilmente.

Lacado:

Antracita RAL 7016, con recubrimiento de pintura en polvo al horno. No configurable.

Descargas y documentos

Productos adecuados