Juego de fresas con mango 5 piezas, GARANT Master Uni– medio, MD, Número de fresas con mango: 5

Número de artículo: 541405 5
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
69 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Número de fresas con mango Establecer precio 5 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Lubricante refrigerante
Cantidad de herramientas 5 ud.
Húmedo mínimo adecuado con restricciones
Serie GARANT Master Uni
Húmedo máximo adecuado con restricciones
Denominación del fabricante GARANT Master Uni
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tipo de asiento Mango cilíndrico
Diseño de asiento sistema métrico
Tamaño de asiento, métrico 6 mm
Procesamiento en seco adecuado
Diámetro del mango 6 mm
Embalaje Maleta de plástico
Aceite adecuado con restricciones
Aire adecuado
Material de corte MD
Grupo de arranque de virutas M (acero inoxidable); N (metal no ferroso); P (acero)
Recubrimiento sin revestimiento
Fresa con mango, tipo de filos X
Fresa con mango, tipo de superficies frontales Con dentado frontal
Sentido de torcimiento derecha
División de los cortes igual
Tipo de dentado Dentado cruzado
Grado de finura de dentado medio/a
Interfaz Punto de separación 1
Sentido del corte Corte a derecha
Ejecución de la herramienta Metal duro macizo
Norma DIN 8033
Procedimiento de mecanizado Fresado de formas (fresado con matriz)
Anillo de color Sin
Estrategia de arranque de virutas HPC
Tipo de producto Fresa con mango
Contenido Juego / surtido

Identificación y clasificación

Número de artículo 541405 5
EAN / GTIN 4062406587062
Número del fabricante 541405 5
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Surtido de fresas de mango de MD Multi Cut con variantes de forma corrientes.

La innovadora geometría del diente de nuevo desarrollo permite una elevada potencia de arranque de viruta y, al mismo tiempo, una marcha extremadamente suave y una excelente capacidad de guiado. Gracias a la óptima formación de viruta (sin virutas afiladas) se obtiene una elevada calidad de la superficie en aplicaciones de desbastado y acabado.
  • Eliminación elevada de material.
  • Movimiento estable.
  • Reducida solicitación térmica, gran durabilidad, evacuación de virutas mejorada.
  • Uso universal en acero, acero inoxidable y aluminio.

⌀ mango 6 mm.
Las fresas con mango GARANT se fabrican con clases de metal duro de alto rendimiento con elevada resistencia y estabilidad máxima de las aristas de corte, exclusivamente en las máquinas CNC más modernas. El mango está compuesto de acero cuando el diámetro de la cabeza es mayor que el diámetro del mango; en caso contrario, está compuesto de metal duro.

Aplicación:

Adecuadas para aplicaciones manuales o de robots industriales en casi todos los materiales. Para desbarbar, redondear cantos, enlucir, y mecanizar
cordones de soldadura y superficies.

Volumen de suministro:

1 ud. de cada n.º 540220 tam. A0616; C0616; D0807; G0618; M1020.

Nota:

Materiales con mala conductividad térmica: reducir el número de revoluciones para evitar la coloración azul de la fresa con mango y el ensuciamiento.

Descargas y documentos

Productos adecuados