3M E90AX D25-W25-13-C Fresas para Plaquitas 3M AXKT 1304…/2006…

Número de artículo: 3101143
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
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
Número de artículo 3101143
EAN / GTIN 7291075113037
Número del fabricante 3101143
Número L L23980 3055

Descripción

Descripción:

Fresas rectas con insertos intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 25 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 25 mm, Número de plaquitas (CICT) 3, Profundidad máxima de corte (APMX) 12.5 mm, Número de labios (NOF) 3, Longitud total (OAL) 95 mm, Tipo de mango Weldon, Tipo de mango Weldon, Longitud utilizable (LU) 33 mm

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 25 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC) 25 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 25 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT) 3
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 12.5 mm
  • Número de labios (NOF) 3
  • Longitud funcional (LF) 63 mm
  • Longitud de la cabeza (LH) 35 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) 3M AXKT 1304PDR
  • Longitud total (OAL) 95 mm
  • Tipo de mango Weldon
  • Ángulo del filo de corte (KAPR) 90 Degrees
  • Longitud utilizable (LU) 33 mm

Productos adecuados