{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Refrigeración interior | Sí | |
| Entrada de lubricante refrigerante | Con entrada de lubricante refrigerante, axial concéntrica | |
| Salida de lubricante refrigerante | Con salida de lubricante refrigerante, radial | |
| Lubricante refrigerante | sí | |
| Posición de las interfaces | Lado de la máquina | |
| Tipo de asiento | Mango cilíndrico | |
| Codificación de punto de separación | ZYL02000105 | |
| Forma de asiento | Con ranura longitudinal | |
| Diseño de asiento | sistema métrico | |
| Tamaño de asiento, métrico | 20 mm | |
| Tipo de alojamiento | Espiga | |
| Clase de tolerancia del asiento | h$06 | |
| Diámetro del mango | 20 mm | |
| Longitud del mango | 52 mm | |
| Ejecución del mango | HB | |
| Diámetro del filo mín. | 10 mm | |
| Diámetro del filo máx. | 20 mm | |
| Diámetro del cuerpo | 18,7 mm | |
| Diámetro del cuello | 10 mm | |
| Longitud de filo máx. | 2,5 mm | |
| Longitud de cabeza | 47,5 mm | |
| Longitud del reborde | 18,8 mm | |
| Ángulo de desprendimiento hacia atrás | 0 grados | |
| Ángulo de desprendimiento lateral | 0 grados | |
| Ángulo de inmersión máx. | 2 grados | |
| Profundidad de inmersión máx. | 0,36 mm | |
| Número de cortes, circunferencial | 2 | |
| Número de cortes, lado frontal | 2 | |
| Intercambio de herramienta | PowerCard | |
| Radio mín. | 5 mm | |
| Radio máx. | 10 mm | |
| Ejecución del mango | Mango Weldon | |
| Diámetro vástago | 20 mm | |
| Interfaz | Punto de separación 1 | |
| Longitud de alcance | 50 mm | |
| Longitud útil | 47,5 mm | |
| Longitud total | 100 mm | |
| Peso | 190 g | |
| Sentido del corte | Corte a derecha | |
| Procedimiento de mecanizado | Fresado copiador | |
| Tipo de producto | Fresas de punta esférica | |
| Contenido | pieza única |
| Número de artículo | 212115 20 | |
| EAN / GTIN | 4045197746740 | |
| Número del fabricante | 212115 20 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |