LLAVE ESPOLONES MANDIBULAS CORREDERA

Número de artículo: 116.50
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Número de artículo 116.50
EAN / GTIN 3148511338001
Número del fabricante 116.50
Número L L60130 371
Fabricante/responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descripción

Descripción:

  • Para tuercas con agujeros laterales
  • Pernos extraíbles
  • La mandíbula inferior móvil es fácil de deslizar
  • La llave se sujeta automáticamente a la tuerca
  • Las llaves se suministran con 2 juegos de pernos fácilmente reemplazables
  • Eje cromado, acabado satinado

Característica:

  • A [mm]: 2,5 - 4
  • d [mm]: 0 - 50
  • d1 [mm]: 8
  • B [mm]: 210
  • L [mm]: 213
  • [g]: 380