{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Serie | AlphaTec® | |
| Denominación del fabricante | AlphaTec® 58-435 | |
| Zona de protección ESD (EPA) | no | |
| Área EX | no | |
| Resistencia a sustancias químicas | AJKLOPT | |
| Contenido pares | 1 par | |
| Clase de protección frente a cortes, EN 388 | A | |
| Versión, EN 388 | EN388:2016 | |
| Resistencia a la abrasión | 4 | |
| Resistencia al corte (prueba Coupe) | 0 | |
| Resistencia al desgarre progresivo | 0 | |
| Resistencia a la perforación | 1 | |
| Resistencia al corte (TDM) | A | |
| Protección contra golpes | No determinado | |
| Tipo | Tipo A | |
| Espesor | 0,7 mm | |
| Material recubrimiento, Recubrimiento completo | Nitril | |
| Material forro | Algodón-terciopelo | |
| Código EN 388 | 4001A | |
| Color | verde; negro | |
| Tipo de producto | Guantes | |
| Intervalo de empleo | Protección contra productos químicos; Protección contra cortes | |
| Talla del guante | 10; 11; 7; 8; 9; 10; 11; 7; 8; 9; 7 | |
| Forma ajustada | Ajustado/a | |
| Intervalo de aplicación | Universal | |
| Modelo | Cinco dedos | |
| Reutilización | Reutilizable | |
| Unidad | Par | |
| AQL (nivel de calidad aceptado) | 0,65 | |
| Norma | EN 374:2016; EN 388 | |
| Material de base | Nitril | |
| Recubrimiento | Recubrimiento completo | |
| Con forro | sí | |
| Características | Certificación para el contacto con alimentos; Ideal para la piel de personas alérgicas; exento de látex | |
| Categoría de protección | III | |
| Longitud total | 380 mm | |
| Peso total | 59 g |
| Número de artículo | 094757 7 | |
| EAN / GTIN | 10076490470927 | |
| Número del fabricante | 58-435/7 | |
| Fabricante/responsable | Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com |