{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Tipo de enchufe entrada | F | |
| Para los países | Alemania; Austria; Bélgica; España; Francia; Países Bajos; Polonia; Portugal; República Checa; Rusia | |
| Longitud de cable | 2 m | |
| Clase de cable | H05VV-F | |
| Estructura de cable | 3G1,5 | |
| Tensión nominal | 230 V | |
| Tensión de red | 230 V | |
| Frecuencia de red | 50 Hz | |
| Serie | Comfort-Line Plus | |
| Denominación del fabricante | Comfort-Line Plus Steckdosenleiste mit Flachstecker 6-fach weiß 2m H05VV-F 3G1,5 | |
| Clase de protección (electrotecnia) | Nivel de protección I | |
| Suministro de energía | Funcionamiento con alimentación de red | |
| Color | blanco | |
| Tipo de protección / clase de protección | Clase de protección (electrotecnia) | |
| Longitud cable | 2 m | |
| Potencia desenrollado | 3.680 W | |
| Número de interruptores | 1 ud. | |
| Tipo de toma de corriente | F | |
| Cantidad, Toma de corriente | 6 | |
| Tensión nominal, Toma de corriente | 230 V | |
| Corriente nominal, Toma de corriente | 16 A | |
| Tipo de producto | Regleta de enchufes | |
| Intervalo de empleo | interior | |
| Características | Interruptor de encendido/apagado; Posibilidad de montaje mural; Protección infantil integrada; Agujeros con taladrado previo | |
| Material carcasa | plástico | |
| Material cable | policloruro de vinilo (PVC) | |
| Tipo de conexión | Toma de corriente |
| Número de artículo | 081153 6 | |
| EAN / GTIN | 4007123641109 | |
| Número del fabricante | 1153320100 | |
| Fabricante/responsable | Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG, Seestraße 1-3, 72074 Tübingen, Deutschland, www.brennenstuhl.de |