• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Nuevas linternas LED HOLEX

UN SURTIDO COMPLETO PARA LAS APLICACIONES MÁS DIVERSAS

Linternas LED HOLEX

La nueva generación de linternas HOLEX llaman la atención por la tecnología LED de última generación con rendimiento lumínico excelente y una vida útil prácticamente ilimitada.Así, la lámpara HOLEX es la acompañante perfecta para todos los que han de afrontar condiciones de luz malas o cambiantes, como p.ej. electricistas, controladores de calidad y trabajadores de la industria.

Las cualidades en un vistazo

  • LED de colores sólidos con valor CRI elevado (> 95) para el reconocimiento óptimo de la coincidencia de color.
  • Cabezal enfocable para una iluminación agrupada y concentrada (entre 10° y 80°).
  • Iluminación uniforme, neutra.
  • Práctico clip para el bolsillo y botón de apriete.

¿QUÉ ES EL VALOR CRI?

El valor CRI proporciona información sobre el brillo de la luz. Linternas de trabajo con un valor CRI elevado garantizan una reproducción del color fiel al original sin tonos azules y con saturación de color natural. Reconocimiento del color absolutamente fiable y preciso garantizado.

TEMPERATURA DE COLOR

La température de couleur est mesurée en Kelvin (K) et indique si la lampe LED émet une lumière chaude ou froide. Plus la valeur Kelvin est élevée, plus la lumière est froide. Les températures de couleur des lampes à LED HOLEX se situent dans la plage de lumière du jour (environ 5 700 à 7 000 K). Cet éclairage homogène et neutre crée des conditions idéales pour l’appariement exact des couleurs et la reconnaissance des défauts de peinture et autres. En utilisant un éclairage de travail optimal, les défauts tels que les défauts de polissage, les soudures défectueuses, etc. peuvent être évités au cours du travail, ainsi que les reprises fastidieuses et coûteuses.

LINTERNAS DE TRABAJO HOLEX

Las prácticas linternas de trabajo con batería LED son válidas para distintas aplicaciones. Se pueden regular y alinear individualmente y tienen una base magnética para una conexión flexible.

Compra directa

Inicia sesión en tu cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra