BOLSAS TEXTILES PARA HERRAMIENTAS GARANT
Resistentes y prácticas para el trabajo y el tiempo libre.
Los nuevos maletines y bolsas textiles para herramientas GARANT son resistentes y funcionales para el trabajo y el tiempo libre.
La funcionalidad que aligera la carga: su diseño robusto y el uso de los componentes de alta calidad hacen de ellas un compañero fiable y moderno para el trabajo y la vida cotidiana. Esta colección cuenta con diversos modelos que se adaptan a cada necesidad entre los que destaca: la bolsa bandolera, la mochila y el maletín textil.
TODO BIEN GUARDADO
Idónea para aquellas áeras de trabajo donde es necesario tener las manos libres:
- Bandolera anatómica y asa acolchada
- Compartimento para ordenadores portátiles hasta 15" y tabletas
- Dos compartimentos acolchados separados
- Sistema ergonómico para el contacto con el cuerpo en la espalda y correa de pecho para la transferencia perfecta de la carga y un ajuste seguro y equilibrado
- Reflector en el bolsillo delantero
- Organización por compartimentos
- Amplio compartimento principal
Con 2 bolsillos interiores y una bandeja portaherramientas con 32 bolsillos portaobjetos.
PESO MÍNIMO, MÁXIMA ESTABILIDAD
Cuenta con una asa de transporte confortable de aluminio.
- Asa de transporte confortable de aluminio
- Cierre con cremallera
- Bandolera regulable con acolchado desmontable
- Bolsillos exteriores, cuenta con 2 bolsillos exteriores cortos y uno largo, asícomo 3 bolsillos exteriores adicionales
- Amplio compartimento principal con 13 bolsillos portaobjetos con tope elástico
ESPACIO PARA HERRAMIENTAS, ORDENADOR Y OTROS ARTÍCULOS
Podrás transportar desde un ordenador hasta cualquier tipo de herramienta.
- Amplio compartimento principal para documentos hasta DIN A4
- Asa de transporte acolchada
- Compartimento para ordenador portátil o tablet
- Bolsillos para una mayor organización. Bolsillo frontal con bolsillos para teléfono móvil y tarjetas de visita
- Base protegida contra salpicaduras de agua con borde impermeable
- Bandolera regulable con acolchado desmontable