• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Una nueva pauta en el roscado con fresa


La elección acertada para el mecanizado de roscas:


1. Divisón irregular: Reducción considerable de vibraciones, gran suavidad de marcha, reducción de las fuerzas de corte evita el desplazamiento de la herramienta.
2. Perfil de rosca corregido: Evita distorsiones del perfil, roscas conforme a los calibres ya.
3. Recubrimiento innovador: La tecnología de recubrimiento más moderna para la protección óptima contra el desgaste.
4. Mayor número de filos: Mayor eficiencia gracias al mayor avance en el contorno.
5. Sustrato de MDI optimizado: Mejora de la resistencia a la rotura por flexión, alta rigidez de la herramienta.

Ventajas medibles en el proceso de fabricación

Resumen de las ventajas:

  • Vida útil prolongada gracias a las propiedades de desplazamiento óptimas
  • Tiempos de mecanizado más cortos gracias al aumento del corte
  • Protección óptima contra el desgaste gracias al nuevo recubrimiento de alto rendimiento
  • Alta calidad de la superficie de las roscas
  • Roscas precisas gracias a la corrección del perfil
  • Reducción de la diversidad de herramienbtas gracias al alto grado de universalidad

Compra directa

Inicia sesión en tu cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra