• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.
Zerspanung

Hoffmann Group: Su socio profesional para el mecanizado

Asesoramiento y herramientas profesionales para taladrar, fresar, tornear y roscar

Zerspanung Bohrer

Descubra nuestro amplio surtido de herramientas de arranque de viruta para la máxima precisión en el proceso de producción. Además de los productos de nuestras marcas de herramientas GARANT y HOLEX ofrecemos, en el ámbito del arranque de viruta, también productos de otras marcas de fabricantes, como Komet, Kyocera, Zeus, Kennametal y Fein.

Nuestros expertos técnicos cualificados le ofrecen un asesoramiento competente en todos los ámbitos del arranque de viruta, tales como fresado, taladrado, torneado y roscado. Comprenden sus necesidades y le atienden personalmente en sus propias instalaciones o directamente por teléfono. Además, en nuestro TechnologyCenter tiene la posibilidad de comprobar en primera persona la calidad de los distintos productos y probarlos in situ.

Productos destacados de GARANT de los ámbitos de taladrado, fresado y torneado

  • Productos en el ámbito de taladrar

    GARANT Master Steel Feed & Speed

    Brocas de alto rendimiento

    GARANT Master Steel Feed & Speed

    Para la ejecución de agujeros para roscar óptimos: desarrollada para el uso con velocidades de corte muy elevadas.

    GARANT Master Tap

    Machos para roscar

    GARANT Master Tap

    La solución versátil para el mecanizado de roscas. Uso universal con geometría especial para la formación óptima de la viruta.

    GARANT Master TM

    Fresas para roscar MDI

    GARANT Master TM

    Gran suavidad de marcha y fuerzas de corte reducidas gracias a la geometría especial innovadora.

    GARANT Tieflochbohrsysteme

    Brocas para taladros profundos

    Sistemas de taladrado profundo GARANT

    Sistema de taladrado profundo perfectamente adaptado para taladros hasta 50xD.

    Brocas para taladros profundos

    Broca GARANT Master Steel DEEP

    Broca para el taladrado profundo de gran estabilidad con refrigeración interna helicoidal en el área de la punta de la broca.

    GARANT Power Drill

    Brocas de plaquitas

    GARANT Power Drill

    Moderna broca de plaquitas con función de autocentrado y evacuación de viruta óptimas gracias a la geometría exclusiva.

    Brocas MDI para plástico

    Broca MDI para plástico GARANT

    Herramienta desarrollada especialmente para el mecanizado de plástico, con función de autocentrado gracias a la geometría de 1 filo.

    GARANT HiPer-Drill

    Broca de cabezal intercambiable

    HiPer-Drill GARANT

    Broca de cabezal intercambiable de alto rendimiento para taladros medianos.

    GARANT 90° Präzisions-Kegelsenker

    Avellanadores cónicos

    Avellanador cónico de precisión GARANT 90°

    Avellanador con una división desigual extrema para una perfecta suavidad de marcha y un menor esfuerzo del filo.

  • Productos en el ámbito de fresar

    GARANT Master Alu

    Fresas para aluminio

    GARANT Master Alu

    Innovadora fresa de alto rendimiento para el mecanizado de aluminio. Valores de avance y velocidades de corte muy elevados.

    GARANT Power Q

    Fresas de avance elevado

    GARANT Power Q

    Fresa de avance elevado versátil para volúmenes de arranque de viruta por unidad de tiempo extremos.

    GARANT Master Titan

    Fresas de titanio

    GARANT Master Titan

    Fresa de titanio para una amplia gama de productos, con una vida útil superior y la máxima seguridad en el proceso.

    GARANT Tonnenfräser und PPC-Wendeschneidplatten

    Fresas con forma de barril / plaquitas de corte

    Fresas con forma de barril GARANT y plaquitas de corte PPC

    Fresado dinámico en 5 ejes, reducción del tiempo de proceso, aumento de la calidad de la superficie.

    GARANT Microfräser

    Microfresas

    Microfresa GARANT

    Microfresa de alta precisión con un ángulo de afilado frontal optimizado para la evacuación dirigida de la viruta.

    Fresas universales

    GARANT Master Steel PickPocket

    Fresa universal para el uso en el fresado, la ejecución de rampas y el taladrado, con excelentes datos de rendimiento.

    GARANT VHM-Schlichtfräser HPC

    Fresas de alto rendimiento

    Fresa de acabar MDI GARANT HPC

    Fresa de alto rendimiento de siete filos para la máxima calidad de la superficie en un mínimo de tiempo.

    GARANT Master Steel SlotMachine

    Fresa MDI de alto rendimiento

    GARANT Master Steel SlotMachine

    Fresa de desbastar de alto rendimiento de 5 filos, con perfil de labio innovador.

    Fresa para planear de alto rendimiento

    GARANT Softcut

    Fresa de alto rendimiento con una geometría de la herramienta individual para una gran suavidad de marcha. Ejecución de plaquita estable para avances óptimos.

    GARANT Hi5

    Fresas de avance elevado

    GARANT Hi5

    Fresa de avance elevado para un elevado volumen de arranque de viruta por unidad de tiempo junto con un precio económico de los filos.

    VHM Fresas TPC

    VHM Fresas TPC de GARANT

    Una alta seguridad de procedimiento de fresado en piezas de titanio gracias a geometría innovadora de TPC.

    TwinCut

    GARANT TwinCut

    Doble flexibilidad igual a doble eficiencia.

    Fresa de desbastar HPC

    GARANT MasterSteel

    Fresa de desbastar HPC con calidad única, alta precisión e impresionante durabilidad.

  • Productos en el ámbito de enroscar

    GARANT MKD-Wendeschneidplatten

    Plaquitas de corte DMC

    Plaquitas de corte DMC GARANT

    Torneado de superficies con calidad de pulido, ampliando las posibilidades de fabricación y aumentando la eficiencia de los procesos de acabado.

    GARANT HB 70-Serie und HB 71-Serie

    Material de corte de alto rendimiento

    Series GARANT HB 70 y HB 71

    Plaquitas de corte para el arranque de viruta de acero y aceros inoxidables.

    GARANT eco

    Tecnología de refrigeración eficiente

    GARANT eco

    Refrigeración óptima de procesos de arranque de viruta mediante la derivación del calor.

    GARANT Nutenstoßen

    Ranurado

    Ranurador GARANT

    Ranurado altamente productivo gracias a los insertos de corte extra fuertes.

    Brochado de perfiles

    Brochado de perfiles GARANT

    Realización perfecta de ranuras y perfiles.


Nuestros servicios en el ámbito del arranque de viruta

Para complementar nuestro amplio surtido en el ámbito del arranque de viruta le ofrecemos muchos servicios de gran utilidad.

Werkzeuge und Anwendungsdaten

Herramientas y datos de aplicación

Hoffmann Group ToolScout

Hoffmann Group ToolScout le permite localizar de manera rápida y sencilla las herramientas y los datos de aplicación adecuados, incluso desde un dispositivo móvil.

CAD-Daten

Datos CAD

Datos para sistemas CAD/CAM

Descargue aquí más de 750.000 datos de herramientas para sistemas CAD/CAM, de varios fabricantes y todo de un mismo proveedor.

Nachschleifservice

Servicio de reafilado

Reafilar herramientas de arranque de viruta

Reacondicione sus herramientas de arranque de viruta con el reafilado del fabricante original para recuperar su plena capacidad de rendimiento.

Connected Manufacturing

Servicio digital

Hoffmann Group Connected Manufacturing

Nuestro software es la solución sencilla para la digitalización de su producción.

Fertigungsplanung

Planificación de fabricación

Conceptos de mecanizado específicos para componentes

Nuestros expertos en arranque de viruta le asisten en la planificación de la fabricación de sus componentes. Solicite nuestro asesoramiento.

3D

Fabricación aditiva / impresión 3D

Herramientas de arranque de viruta para la fabricación aditiva

Las operaciones de mecanizado previo y posterior son componentes esenciales del proceso de fabricación aditiva. Hoffmann Group le acompaña en cada paso del proceso.

Profundice sus conocimientos en arranque de viruta

Aprenda más sobre el tema del arranque de viruta y vea las herramientas en acción.

Zerspanung ToolCampus Seminare

Seminarios ToolCampus

Seminarios básicos y para expertos en arranque de viruta

Zerspanungshandbuch

Manual técnico

Manual de arranque de viruta

Zerspanung Videos

Videos

Ver herramientas de mecanizado en acción

Le suministramos las marcas de los principales fabricantes

Herstellermarken Zerspanung

Más de 64.000 clientes confían en nosotros en el ámbito del arranque de viruta.

Kunden im Bereich Zerspanung

Asesoramiento

Reciba asesoramiento por parte de nuestros expertos en arranque de viruta.

Ir al asesoramiento

Contacto y pedido

¿Quiere realizar un pedido o preguntar sobre una oferta?
Estaremos encantados de recibir su solicitud de información.

Ir a Contacto

Compra directa

Inicia sesión en tu cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra