Vaso de punta de 6 caras 1/2 pulgada modelo imperial, Hexágono: 1/4pul

Número de artículo: 643232 1/4
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
503 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Hexágono (pul) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Cuadrado de accionamiento: 1/2

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Hexágono 1/4 pul
Cuadrado de accionamiento 1/2 pul
⌀ lado carraca 22,5 mm
Longitud 60 mm
Perfil de salida Destornillador de 6 caras
Tipo de producto Vaso

Identificación y clasificación

Número de artículo 643232 1/4
EAN / GTIN 4062406310592
Número del fabricante 643232 1/4
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Fabricación compleja de dos piezas. Cuerpo templado de forma óptima para absorber y transmitir la energía de accionamiento. Cuadrado interior de tolerancia estricta para un alojamiento seguro y estable en la herramienta de accionamiento. Cuadrado interior según DIN 3120.

Material:

Acero al cromo vanadio, cromado. Pivote de un material duro de alta dureza, brillante.