• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.
Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Armario de cargador de batería con puertas plegables transparentes

Número de artículo: 953501
  • Ángulo de apertura de la puerta: 225
  • Cerradura de pasador cilíndrico: bombillo modular
  • Selección del color: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Descripción

Ejecución:

Armario cargador batería con caja de fusibles FI y ventilador. Ventilador con filtro de aire en funcionamiento de sobrepresión (50 m3 / h). El aire sale a través de rendijas de ventilación situadas a los lados de las puertas. Estanterías de cargador batería con dos tomas de corriente séxtuple, 230 V cada una con interruptor de Con. / Des.

Lacado:

Cuerpo gris claro RAL 7035, puertas azul señal RAL 5005 con recubrimiento de polvo.
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
    Altura (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra