• Estimados clientes, Debido a trabajos de mantenimiento, puede haber restricciones en el funcionamiento de la navegación de productos el 19 de abril. Las funciones de búsqueda estarán disponibles sin restricciones.
  • Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.
Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Estera antideslizante abierta Rollo de 10 m 700 mm

Número de artículo: 963736 700

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud 10.000 mm
Espesor 2 − 3 mm
Tipo de producto Estera antideslizante

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 963736 700
Número del fabricante 963736 700

Descripción

Ejecución:

Estera de tejido de hilo de vidrio, con recubrimiento antideslizante de espuma de PVC en ambas caras. De esta forma se consigue una elevada resistencia al deslizamiento y a la rotura. Recortable a cualquier medida, antracita.

Aplicación:

Para asegurar piezas de trabajo frente a deslizamientos indeseados durante el mecanizado, como bandeja portaherramientas segura, como protección antideslizante en el vehículo de montaje.

Norma:

Se cumplen las normativas REACH, las esteras no contienen sustancias SVHC con un porcentaje en masa de > 0,1 %, conforme con RoHS.

Nota:

Encontrará recortes de esteras reforzadas por tejido para carros de taller GARANT en Accesorios para carros de taller en la parte 91.