• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

TOHX 140305 izquierda BK6425

Número de artículo: 268883 BK6425
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    25,85 € / Unidad
  • de 10Unidad
    21,54 € / Unidad
a petición
En stock
87 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte TOHX 140305 L
Radio angular 0,5 mm
Clase BK6425
Material de corte MD
Aplicación principal P
Aplicación secundaria M
Condición de corte ligeramente interrumpido
Rompevirutas G06
Ángulo de desprendimiento 6 grados
Profundidad de corte ap 0,5 mm - 1,5 mm
Avance f 0,1 mm/rev. - 0,3 mm/rev.
Velocidad de corte vc aplicación principal 120 m/min - 300 m/min
Velocidad de corte vc aplicación secundaria 120 m/min - 180 m/min
Recubrimiento con revestimiento
Número de cambios/cortes 3
Asignación fino/desbaste Acabado
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 268883 BK6425
EAN / GTIN 4047109225077
Número del fabricante W30 26060.056425

Tablas de Aplicación

continuo
 
irregular