• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Portabrocas con mango cilíndrico

Número de artículo: 341265
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
41 piezas en stock
  • Precisión de concentricidad: ≤ 20
  • Calidad de equilibrado G con número de revoluciones: G 6,3 en 15 000 rpm
  • Refrigeración interior: sí, con máx. 50 bar

Descripción

Ejecución:

  • Para giro a derecha y a izquierda.
  • Construcción delgada.
  • Suministro preciso del refrigerante.

Ventaja:

  • Empleo muy flexible gracias al mango cilíndrico.
  • Pares de sujeción óptimos en la herramienta.

Volumen de suministro:

Incluida llave de apriete Torx con mango transversal.