• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Cabezal de herramienta síncrono para ER25

Número de artículo: 338185
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
109 piezas en stock
  • Refrigeración interior: sí, con máx. 50 bar

Descripción

Ejecución:

  • Para el roscado y el laminado de roscas en máquinas con husillo sincronizado.
  • Compensación de longitud mínima: +0,5 mm / -0,2 mm.
  • Compensación de errores de sincronización; por lo tanto, mejor calidad de rosca y aumento notable de la duración.
  • Para asientos de pinzas de sujeción y herramientas accionadas según ISO 15488 (DIN 6499).
  • Adecuada para rosca a la izquierda y a la derecha.

Idóneo para:

Asientos síncronos ER n.º 338180.

Asesores de productos y servicios

Más productos de la oferta especial "Competencia en roscado"