• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Tuerca de apriete ER con ajuste de concentricidad

Número de artículo: 309619
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
5 piezas en stock

Descripción

Ejecución:

La rosca y el cono se han rectificado en una sujeción para lograr una precisión de concentricidad elevada.
Ajuste de la oscilación circular a cero a través de 6 tornillos.

Idóneo para:

Todos los portapinzas de sujeción ER estándar.
Ideal en tornos, tanto para herramientas estáticas como accionadas.

Partes opcionales:

Llave de apriete ER, n.º 309680309740.
Llaves de una boca (para tam. 16), n.º 613300 tam. 25.

Nota:

El cono y la tuerca de apriete se equilibran por separado.
Hasta 6000 rpm.