• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Portapinzas de sujeción ER ultracorto SK 40

Número de artículo: 300445
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
51 piezas en stock
  • Norma asiento: ISO 7388-1
  • Forma: AD
  • Calidad de equilibrado G con número de revoluciones: G 2,5 en 25 000 rpm
  • Precisión de concentricidad: ≤ 3
  • Estrategia de arranque de virutas: HPC

Descripción

Ejecución:

Cono interior y exterior rectificados. Versión ultracorta con tuerca de apriete de precisión interna. Idónea en espacios restringidos, mayor estabilidad.

Aplicación:

Para sujeción de herramientas con mango cilíndrico en pinzas portapiezas según DIN 6499 forma A y forma B.

Volumen de suministro:

Incluye tuerca de apriete ER (interna).

Partes opcionales:

Pinzas de sujeción ER n.° 308941309448, tirante (AB) n.° 308600308806, llave de apriete de AB n.° 308820308835.

Nota:

Tuerca de apriete adecuada n.º 309621.