{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de sujeción D1 | 20 mm | |
Adaptador | SK 40 | |
Norma asiento | ISO 7388-1 | |
Forma | AD | |
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 2,5 en 25 000 rpm | |
Precisión de concentricidad | ≤ 3 µm | |
Estrategia de arranque de virutas | HSC | |
Longitud de voladizo medida A | 130 mm | |
⌀ D2 | 42 mm | |
⌀ exterior D | 52,5 mm | |
Longitud útil L1 | 50 mm | |
Tipo de producto | Cono de expansión hidráulica |
Número de artículo | 302036 20 | |
Número del fabricante | 15.512.40.20.Z |