• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Muela de fibra (CER) 787C ⌀ 115 mm

Número de artículo: 566477
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1
    desde 2,33 €
  • de 25
    desde 1,94 €
a petición
Disponible
1.222 piezas en stock
  • Símbolo de medio abrasivo: Cerámica
  • Proporción de hierro, azufre y cloro: < 0,1
  • ⌀ de perforación: 22,23
  • Optimizado para material de trabajo: INOX; Aluminio
  • Velocidad circunf. máxima: 80

Descripción

Ejecución:

El producto abrasivo para rectificado aplicado adicionalmente proporciona un rectificado de pulimiento frío sin colores de revenido y reduce el embotamiento sobre materiales que ensucian.
El grano abrasivo de alto rendimiento en los productos 3M™ se compone de triángulos de cerámica de forma precisa, dispuestas óptimamente sobre la base abrasiva. Capacidad abrasiva fuertemente aumentada con una duración muy larga y un acabado de superficie uniforme.
Fibra vulcanizada extremadamente resistente al desgarre, pero muy suave. Taladro 22,23 mm y ranuras en cruz.
Muela de fibra de alto rendimiento con dispersión abierta.

Aplicación:

Para el mecanizado de acero fino, aluminio, titanio y aleaciones de níquel.
En lijadoras angulares con una velocidad circunferencial de máx. 80 m/s con platos lijadores n.° 566690 / 566692. El grano abrasivo cortante permite un trabajo ergonómico y agradable con una presión de aplicación reducida. Con su capacidad abrasiva elevada, las muelas de fibra 3M™ son al mismo tiempo una alternativa real a las muelas de desbaste y las muelas abrasivas a láminas.