• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Muela abrasiva a láminas long life ZA cónico ⌀ 150 mm

Número de artículo: 565286
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1
    desde 4,59 €
  • de 10
    desde 3,82 €
a petición
Disponible
432 piezas en stock
  • Símbolo de medio abrasivo: ZA
  • Proporción de hierro, azufre y cloro: < 0,1
  • Optimizado para material de trabajo: INOX; Acero
  • Velocidad circunf. máxima: 80

Descripción

Ejecución:

  • Corindón de circonio (ZA) de alta calidad para un gran rendimiento de abrasión.
  • Disco de tejido de vidrio para una presión de aplicación óptima.
  • Apropiado de forma universal para acero e INOX.
  • Los mejores resultados en amoladoras angulares de todas las clases de rendimiento.

long life - Disposición de las láminas muy densa para una vida útil máxima.

Aplicación:

Trabajos de rectificado universales, rectificado de superficies, trabajos de desbaste y mecanizado de cantos.