• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Muela abrasiva a láminas X-LOCK long life ZA cónico ⌀ 125 mm

Número de artículo: 565279
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1
    desde 3,85 €
  • de 10
    desde 3,21 €
a petición
Disponible
1.632 piezas en stock
  • Símbolo de medio abrasivo: ZA
  • Proporción de hierro, azufre y cloro: < 0,1
  • Optimizado para material de trabajo: INOX; Acero
  • Velocidad circunf. máxima: 80

Descripción

Ejecución:

  • Corindón de circonio (ZA) premium para un rendimiento de abrasión máximo.
  • Tejido de mezcla de poliéster-algodón, resistente, para desgaste y estabilidad ideales al usarse en cantos.
  • Estable disco de tejido de vidrio para una presión de aplicación óptima.
  • Apropiado de forma universal para acero e INOX.
  • Los mejores resultados en amoladoras angulares poco potentes y de alto rendimiento.

long life - Disposición de las láminas muy densa para una vida útil máxima.
Cambio del disco rápido, sin herramientas, con el sistema X-LOCK.

Aplicación:

Trabajos de rectificado universales, rectificado de superficies, trabajos de desbaste y mecanizado de cantos.

Nota:

Las muelas abrasivas a láminas X-LOCK son compatibles con versiones anteriores y se pueden utilizar en amoladoras angulares convencionales.