Ejecución:
Corona perforadora bimetálica HSS con resistencia extrema y vida útil prolongada. Dentado progresivo para un corte rápido y una expulsión de virutas ideal. El sistema Power Change Plus permite un cambio de herramienta rápido y sin herramientas de la corona perforada. Profundidad de corte máxima para todos los tamaños 44 mm.
Aplicación:
En máquinas fijas y guiadas a mano. Apropiado para todos los materiales como acero, aluminio, acero inoxidable y madera.
Recomendación:
La calidad de corte depende de las revoluciones y de la temperatura correctas. El uso de aceite de corte p. ej. n.°
084205 tam. 0,25 alarga la duración y permite alcanzar un avance del trabajo más rápido.