• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Micrómetro para exteriores digital para superficies abombadas i-wi

Número de artículo: 421693
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
0 piezas en stock
  • Norma: Norma de fábrica
  • Interfaz: Sistema inalámbrico i-wi MAHR
  • Embalaje: Caja estable
  • Lectura conmutable: mm / pulgadas

Descripción

Ejecución:

Micrómetro para exteriores innovador con cifras de 10 mm en pantalla de alto contraste. Función HOLD práctica para congelar el valor de medición de forma que se lea con seguridad. Cuerpo rígido recubierto con aislamiento térmico. Cambio de medición relativa a medición absoluta. Selección de cero en cualquier posición. Mediante un indicador de tolerancia con límites de aviso adicionales. El operador reconoce cuándo la pieza de trabajo se encuentra en los límites de tolerancia.

Volumen de suministro:

Incluye 1 pila n.º 081560 tam. CR2032, 1 barra de ajuste a partir del tam. 25-50.

Partes opcionales:

Radiorreceptor i-wi n.° 498912 STICK.