Ejecución:
Micrómetro para exteriores innovador con cifras de 10 mm en pantalla de alto contraste. Función HOLD práctica para congelar el valor de medición de forma que se lea con seguridad. Cuerpo rígido recubierto con aislamiento térmico. Cambio de medición relativa a medición absoluta. Selección de cero en cualquier posición. Mediante un indicador de tolerancia con límites de aviso adicionales. El operador puede reconocer cuándo la pieza de trabajo se encuentra en los límites de tolerancia.
Husillo de medición y yunque equipados con plaquitas de metal duro.
Volumen de suministro:
Incluye 1 pila n.º
081560 tam. CR2032, 1 barra de ajuste a partir del tam. 25-50.
Partes opcionales:
Radiorreceptor i-wi n.°
498912 STICK.