• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.
Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Sandalia negro/naranja VITHAR ESD, S1P

Número de artículo: 092386
  • propiedad electrostática: EGB/ESD

Descripción

Ejecución:

Sandalia de seguridad VITHAR con doble cierre por adherencia.
  • Material exterior de cuero integral y tejido transpirable.
  • Forro interior 100 % poliéster, transpirable, antibacteriano, resistente a la abrasión.
  • Plantilla anatómica perforada de PU y tejido antibacteriano para la absorción de choques.
  • Suela: PU/PU.
  • Recubierta de cuero.
  • Dotación ESD.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S1P SRC
Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191.

Nota:

Desde el almacén en las tallas UE 39 – 46, bajo pedido en las tallas UE 36 – 48.
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
    Número de zapato UE precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra