• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Cono de sujeción plano forma ADB con perforaciones para conducto de refrigeración SK 40 A = 160

Número de artículo: 300276
Descuento
desde  138,50 €
Precio válido hasta 26 may 2024
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
51 piezas en stock
  • Norma: DIN 6359
  • Norma asiento: ISO 7388-1
  • Forma: ADB
  • Calidad de equilibrado G con número de revoluciones: G 2,5 en 25 000 rpm
  • Precisión de concentricidad: ≤ 3

Descripción

Ejecución:

GARANT −
Todos los mangos repasados en el torno fuertemente (suavidad de marcha). Calidad de equilibrado G 2,5 / 25000 rpm.
Con taladros para conducto de refrigeración cerrables.
Con perforación de chip RFID de Balluff.

Aplicación:

Para la sujeción de herramientas con superficie de arrastre lateral según DIN 1835 B y DIN 6535 HB.

Partes opcionales:

Tirante (AB) n.º 308600308806, llave de apriete de AB n.º 308820; 308835.

Asesores de productos y servicios

Más productos de la oferta especial "Liquidación de stock 2024"
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
    ⌀ de sujeción D1 (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra