• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Portabrocas corto Forma AD SK 40

Número de artículo: 301425
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
127 piezas en stock
  • Norma asiento: ISO 7388-1
  • Forma: AD
  • Refrigeración interior: sí, con máx. 50 bar
  • Calidad de equilibrado G con número de revoluciones: G 2,5 en 25 000 rpm
  • Precisión de concentricidad: ≤ 20

Descripción

Ejecución:

Para giro a derecha y a izquierda.
Con perforación de chip RFID de Balluff. Fallo de concentricidad máximo ≤ 20 µm.
Arenado y rectificado.
  • Construcción delgada.
  • Aportación de refrigerante controlada a herramientas con RI.
  • Pares de sujeción óptimos en la herramienta.

Volumen de suministro:

Incluye llave de apriete Torx® con mango transversal para cierre de fuerza elevado.

Partes opcionales:

Tirante (AB) n.º 308600308806, llave de apriete de AB n.º 308820; 308835.