• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Cono para fresas portaplacas Antivibratorio BT 50 A = 300

Número de artículo: 303055
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
20 piezas en stock
  • Norma: DIN 6357
  • Norma asiento: DIN 69882-3; JIS B6339; JIS B6339
  • Forma: A
  • Calidad de equilibrado G con número de revoluciones: G 6,3 en 8000 rpm
  • Precisión de concentricidad: ≤ 6

Descripción

Ejecución:

  • Forma cilíndrica.
  • Vástago cónico, espiga de alojamiento y superficie de contacto rectificados en el tope.
  • Con RFID/perforación Ballufchip.
  • Superficie de apoyo del collar ampliada.
  • Modelo antivibratorio, asiento con núcleo antivibratorio.

Ventaja:

¡Tendencia a la vibración claramente inferior! ¡Aumento considerable del avance!

Volumen de suministro:

Incluye tornillo de apriete de fresas y taco de arrastre.

Partes opcionales:

Llave especial n.° 309840.

Nota:

Otros tamaños a petición.