• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.
Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Hay una alternativa para este artículo

Surtido de vasos para Torx®, cuadradillo de 1/4; 1/2 pulgada 30 piezas

Número de artículo: 630035
  • Material: Acero al cromo-vanadio

Detalles de producto

Datos técnicos

Número de piezas 30
Cuadrado de accionamiento 1/4 pul; 1/2 pul
Material Acero al cromo-vanadio
Longitud 355 mm
Anchura 235 mm
Altura 65 mm
Perfil de salida Llaves de vaso para tornillos TORX®; Destornilladores para tornillos TORX®
Superficie cromado
Tipo de producto Llave de vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 630035
Número del fabricante 1557/30

Descripción

Ejecución:

Piezas de accionamiento / de unión según DIN 3122 / 3123; insertos para llaves de vaso según DIN 3124. Cuadrados interiores / exteriores según DIN 3120.

Ventaja:

Smartcase con función de colocación elevada.

Material:

Acero al cromovanadio, cromado.

Volumen de suministro:

Vasos de 1/4 pulgada para Torx®: 6 uds. tam. E5; E6; E7; E8; E10; E11
Vasos de 1/2 pulgada para Torx®: 5 uds. tam. E12; E14; E16; E18; E20
Vasos de punta de 1/4 pulgada para Torx®: 8 uds. tam. TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30
Vasos de punta de 1/2 pulgada para Torx®: 5 uds. tam. TX30; TX40; TX45; TX50; TX55
Prolongaciones 1/4 pulgada: 2 uds. tam. 55; 147 mm
Prolongaciones 1/2 pulgada: 2 uds. tam. 76; 123 mm
Carraca 1/4 pulgada: 1 ud. n.° 632060
Carraca 1/2 pulgada: 1 ud. n.° 640160
Almacenamiento en: Caja de plástico con soporte / bandeja portaobjetos