• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Disco con Cierre por adherencia de material no tejido abrasivo GB-DH ⌀ 125 mm

Número de artículo: 566903
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
1.047 piezas en stock
  • Símbolo de medio abrasivo: Cerámica
  • Proporción de hierro, azufre y cloro: < 0,1
  • Velocidad circunf. máxima: 40

Descripción

Ejecución:

Discos abrasivos de material no tejido con Cierre por adherencia y base del tejido cosida para una buena adherencia. Con núcleo de centrado extraíble para un posicionamiento y una adherencia de la muela en el plato de apoyo más precisos (reducción del nivel de vibración en un 50 % aprox.con el plato abrasivo con Cierre por adherencia n.º 566965).
Muela de material no tejido muy agresiva con elevada estabilidad de cantos. El grano de cerámica (CER) incorporado posibilita un mayor grado de eliminación.

Aplicación:

Ideal para eliminar pequeños cordones de soldadura y para trabajos de limpieza y desbarbado más bastos. Se evita con seguridad el pulido inferior de la superficie.
En lijadoras angulares con plato abrasivo con Cierre por adherencia n.º 566960 o 566965.

Nota:

Muelas abrasivas con cierre por adherencia para desbastado, ver n.º 567705ss.