• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.
Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Llave dinamométrica completamente aislada con carraca insertable reversible 50 Nm

Número de artículo: 657551 50

Detalles de producto

Datos técnicos

Par máximo 50 Nm
Aislamiento eléctrico VDE 1000 V
Dirección de apriete Apriete a derecha y a izquierda
Precisión de medición par de giro ±3 %
Certificado de prueba Certificado de prueba del fabricante
Serie MANOSKOP® 730R VDE
Longitud total L 390 mm
Intervalo de par 10 Nm - 50 Nm
Intervalo de par 7 lbfft - 37 lbfft
Graduación de la escala 1 marca de graduación = 0,25 Nm
Peso 1.660 g
Calibre de puntas ajustado en la llave dinamométrica [l2] 28 mm
Cuadrado de accionamiento 3/8 pul
Alojamiento para herramienta insertable 9×12 mm
Display analógico
Señalización de disparo acústica; háptico
Principio de disparo Activación mecánica de recorrido corto
Forma de conexión Para herramientas insertables (asiento rectangular)
Técnica de medición mecánico
Función slipper no
Indicador de seguimiento no
Datos protocolables no
Ajuste del valor de disparo con escala regulable
Respuesta activadora
Lectura conmutable Nm; lbfft
Procedimiento de medición Par de giro
Posibilidad de regulación valor de disparo regulable
Norma DIN EN ISO 6789
Longitud de palanca sin herramienta insertable [l1] 308 mm
Longitud de palanca incl. medida entre centros del ajuste en fábrica [l3] 336 mm
Tipo de producto Llave dinamométrica

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 657551 50
Número del fabricante 96550150

Descripción

Ejecución:

Llave dinamométrica completamente aislada hasta 1000 V según DIN EN 60900 / VDE 0682-201.
Llave dinamométrica rígida, compacta, de un brazo, preajustable por escala y con disparo automático. Durante numerosas operaciones la precisión se mantiene, ya que para todas las piezas de desgaste se ha utilizado material de alta calidad y la barra de torsión se carga levemente durante la operación. Con carraca insertable reversible.
Unidades de medida: Nm, lbfft.
  • QuickRelease. Carraca insertable conmutable fácilmente de apriete a la izquierda/derecha. Con bloqueo de seguridad QuickRelease para el cambio de herramienta rápido y la protección eficiente contra la pérdida.
  • Sin puesta a cero. Sistema de disparo patentado sin desgaste, con barra de flexión. No se requiere la puesta a »0« para
    descargar el resorte.
  • Quickselect. Probado ajuste rápido del par de giro con QuickSelect y anillo graduado adicional para el ajuste fino

Ventaja:

La cubierta de plástico doblemente aislada para trabajos bajo tensión no solo posee la precisión avalada de STAHLWILLE. Detrás de ella se esconde al mismo tiempo un concepto revolucionario, exclusivo en todo el mundo: la llave dinamométrica le permite al usuario ajustar y calibrar, p. ej. con instalación de calibración mecánica n.º 654240 tam. 400, por cuenta propia, sin envío. Incluso es posible un cambio de carraca sin que se tenga que comprobar de nuevo el aislamiento.

Función:

Ajuste: Ajuste rápido del par de giro por pulsador deslizante. El valor ajustado se fija por medio de la tecla de detención del mango.

Norma:

Comprobado según DIN EN ISO 6789.

Nota:

Para trabajos bajo tensión hasta 1000 V. En áreas de seguridad solo deben combinarse entre sí herramientas completamente aisladas.
La precisión de medición garantizada del par de giro solo se alcanza a partir del intervalo de par calibrado según DIN EN ISO 6789.