Ejecución:
Piezas de accionamiento / de unión según DIN 3122 / 3123; vasos según DIN 3124. Cuadrados interiores / exteriores según DIN 3120.
Aplicación:
Para tornillos con hexágono exterior/tuercas con rosca M5−M12 y para tornillos con hexágono interior con rosca M4 − M10.
Para tornillos Phillips y Pozidriv con rosca M2 − M6 y para tornillos Torx® interiores con rosca M3,5 − M8.
Material:
Acero al cromo-molibdeno, cromado mate.
Volumen de suministro:
Insertos para llaves de vaso de 6 caras: 9 ud.
tam. 8; 10; 12; 13; 15; 16; 17; 18; 19 mm
PUNTAS de 6 caras: 5 uds. n.°
675240 tam. 3; 4; 5; 6; 8
PUNTAS para Phillips: 3 uds. n.°
675310 tam. 1/25; 2/25; 3/25
PUNTAS Pozidriv: 2 uds. n.°
675320 tam. 1/25; 2/25
PUNTAS para Torx®: 6 uds. n.°
675340 tam. TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40
Prolongación con manguito de giro rápido: 1 ud. 200 mm
Prolongación Wobble: 1 ud. 76 mm
Pieza de unión con cono de cambio rápido: 1 ud. de 3/8 pulgada cuadrado, asiento para puntas hexagonal de 1/4 pulgada
Carraca (tam. P): 1 ud. n.º
635290 con cuadrado insertable
Carraca (tam. S): 1 ud. n.º
635295 con carraca reversible
Almacenamiento en: Estuche de tejido con cierre por adherencia