• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.
Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Hay una alternativa para este artículo

Destornilladores de impacto neumáticos compacto 7732

Número de artículo: 079201 7732

Detalles de producto

Datos técnicos

Quality Dress 7732
Intervalo de par 138 Nm - 420 Nm
⌀ máximo de tornillo (8,8-12.9) M20
Velocidad de giro máxima 9.000 min-1
Portaherramientas perfil de accionamiento Cuadrado
Portaherramientas dimensiones 1/2 pul
Demanda de aire máxima 612 l/min
Rosca de conexión NPT
Conexión aire comprimido 1/4 pul
Tamaño de tubo recomendado (⌀ interior) 10 mm
Peso 1,3 kg
Nivel sonoro de funcionamiento 95 dB(A)
Vibraciones máximas según EN 12,1 m/s2
Longitud 112 mm
Tipo de producto Atornillador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 079201 7732
Número del fabricante 8941077321

Descripción

Ejecución:

Mini atornillador de impacto compacto y de alta potencia con carcasa de aluminio. Control Side-2-Side cómodo para el usuario para cambio de marcha derecha/izquierda mediante palanca de accionamiento de 2 niveles.
Par de giro para aflojar máximo de 610 Nm con tan solo 1,3 kg de peso y una longitud constructiva de tan solo 112 mm. Mecanismo de percusión de martillo Jumbo.