• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.
Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Destornilladores de impacto neumáticos 3/8 pulgada − 1/2 pulgada

Número de artículo: 079202

Descripción

Ejecución:

Atornillador de impacto resistente con conmutación cómoda por una sola mano gracias a la tecnología Side-2-Side, carcasa de material compuesto con propiedades aislantes contra el frío y mecanismo de percusión de doble martillo. Distribución del peso equilibrada para mayor comodidad en el trabajo. El aire de salida se desvía hacia abajo a través de la empuñadura. Potencia de apriete regulable gradualmente.
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
    Tipo precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra