Ejecución:
Programa de lijadoras de banda GRIT GI para satisfacer las máximas exigencias de la industria:
de construcción robusta, equipadas con
motores extremadamente potentes.
- Una elevada rentabilidad gracias a la mejor capacidad abrasiva.
- Motor de gran potencia de 4 kW (400 V, 3 ~, 50 Hz).
- Sistema de sujeción de cinta patentado,
- seguridad elevada en el trabajo: el tope, la ranura de rectificado y la protección ocular se pueden ajustar por separado.
La solución ideal para todos aquellos que buscan exclusivamente una lijadora de banda sin posibilidades de ampliación. El tipo de construcción robusto, compacto y el manejo sencillo garantizan resultados de trabajo de primera clase. Altura de trabajo de fácil regulación, colector de virutas.
Volumen de suministro:
Incluye base de máquina, conector CEE (16 A),1 cinta abrasiva 2000 mm; grano 36.
Nota:
En cuanto a manguitos abrasivos, ver n.°
558310 y sig. y n.°
558453-56.