Ejecución:
Amoladora angular de alta frecuencia para el uso en el sector de máxima potencia continuada. Las máquinas que funcionan con 300 Hz combinan potencia de motor con vida útil máxima. Ergonomía muy mejorada en comparación con las máquinas predecesoras.
Ventaja:
- Rendimiento efectivo de las máquinas extremadamente alto, gracias a la elevada frecuencia, hasta 6 veces superior a la de las máquinas convencionales de 50 Hz.
- Descenso reducido de la velocidad de giro con carga, lo que representa una constancia elevada para un rendimiento de desprendimiento uniforme.
- Trabajo con velocidades circunferenciales óptimas, rendimiento de abrasión elevado y desgaste reducido del abrasivo.
- Reservas de potencia altas, generalmente un 100 % aprox. por encima del valor nominal.
- Fuerza de arrastre alta (par de giro).
- Gastos de explotación y de energía favorables, p. ej., con respecto a las herramientas de aire comprimido.
- Suavidad de marcha elevada, carga generación de ruido y por vibración extremadamente reducida.
Aplicación:
Para trabajos pesados de rectificado y tronzado de máximo rendimiento, especialmente en mecanizado y el tratamiento de metales.