• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.
Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Taladradora de una marcha de batería

Número de artículo: 075012

Descripción

Ejecución:

  • Taladradora de baterías con elevada precisión de concentricidad para resultados de perforación precisos.
  • Motor FEIN PowerDrive sin escobillas, exento de mantenimiento, completamente encapsulado y protegido contra el polvo, con un elevado grado de rendimiento y una vida útil máxima.
  • Cono metálico de apriete rápido Röhm con bloqueo automático del husillo.
  • Mordazas de sujeción para portabrocas de retracción automática.
  • Caja de engranajes metálica de alta resistencia con cuello de sujeción de ⌀ 43 mm, mango de tan solo de 23 mm de ancho.
  • Ergonomía extraordinaria con empuñadura sensitiva Fein para uso continuado sin fatiga.

Volumen de suministro:

Incluido 1 portabrocas de sujeción rápida con seguro de la fuerza de apriete, 1 mango adicional. Versión Select sin batería ni cargador.

Nota:

Juego de inicio de batería adecuado disponible con el n.° 073832 92604324.