Estimados clientes, Debido a trabajos de mantenimiento, puede haber restricciones en el funcionamiento de la navegación de productos el 19 de abril. Las funciones de búsqueda estarán disponibles sin restricciones.
Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.
Taladros-atornilladores con batería compactos, de alta potencia y giro a derecha e izquierda.
Luz LED para iluminación de la zona de trabajo e indicador del estado de carga de la batería.
Ajuste del par en varios niveles para un atornillado preciso.
Regulación del número de revoluciones electrónica para perforar y atornillar con precisión.
Softgrip.
Control KickBack con desconexión automática en caso de bloqueo, así como acoplamiento de precisión exclusivo y freno motor. Portabrocas metálico de bloqueo automático de 13 mm. Elevado par de giro. Posibilidad de reequipar con el módulo Connectivity.
Nota:
Encontrará baterías de recambio, juegos de inicio y cargadores adecuados a partir del n.° 073851 y los n.° 073863 − 073867.